Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VÁGÓTÁRCSA ACÉLHOZ ÉS NEMESACÉLHOZ
Robusztus vágótárcsa nagy teljesítményértékekkel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimális vágóképesség hosszú élettartammal.
- Nagy törésállóság.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%).
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek.
Vékony falú csövek és profilok, vékony fémlemezek stb. vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!