Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágókorong, keményfémbetétes
A tárcsa különleges tervezésű keményfém-granulátuma nemcsak kiváló tartósságot, hanem gyors vágást is biztosít a sarokcsiszolóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Időmegtakarítás
Különböző anyagokat lehet vágni egyetlen eszközzel. Nincs szükség többé időigényes gép- és tartozékcserére.
Gyors, tiszta vágások
- A különleges tárcsakialakításnak köszönhetően.
- A tárcsa minimális vastagsága és a csillapító rések magas, 80 m/s kerületi sebességet tesznek lehetővé.
Rendkívül biztonságos a használata
Az acél test és a keményfém granulátum közötti robusztus kötés tartósságot és biztonságot nyújt vágáskor (nincs visszarúgás, pl. ha a szerszám szöget ér).
Rugalmas használat és könnyű kezelhetőség
Bármelyik forgásirány választható.
Kemény-/puhafa, szegelt fa, rétegelt lemez, farostlemez, MDF, gipszkarton és farostlemez lapok, műanyag (kábelcsatornák, csövek vagy hasonlók) stb. Építési és felújítási munkákhoz, különösképpen villanyszerelők, víz-/gázszerelők, asztalosok számára.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!