Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágótárcsa nemesacélhoz
Nagyon jó, normál vágótárcsa jó vágási hatékonysággal és hosszú élettartammal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors és hatékony vágási teljesítmény
- Tartós a hosszú élettartamért
- Precíz és tiszta vágások – nagyon jó vágási minőség
- Magas törésállóság a biztonságos munkavégzés érdekében
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- Munkavégzés közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek.
- Alkalmas acélhoz, főleg nemesacélhoz
- Vékony falú csövek és profilok, vékony fémlemezek stb. vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!