Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyors vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez
Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyon gyors vágási idők
- Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)
- Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé
- Nagyon jó törésállóság
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
- Különösen alkalmas alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez és más színesfémekhez, például sárgarézhez, vörösrézhez, bronzhoz stb.
- Különösen hatékony vékonyfalú csövek és profilok (pl. ablakprofilok), vékony fémlemezek, tetőburkolatok, ereszcsatornák stb. vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!