Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágótárcsa, CERALINE Longlife & Speed acélhoz és nemesacélhoz
Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcsékből készült, optimális kötési rendszerrel a rendkívül hosszú élettartam, maximális vágási teljesítmény és optimális vágási tulajdonságok érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Maximális kényelem a munkavégzés során
- Igen nagy biztonsági tartalék
- Rendkívül alacsony hőterhelés
- Alacsony felületi nyomás
- Szinte semmilyen utómegmunkálás nem szükséges
- Jelentősen kisebb igénybevételt jelent a felhasználóra
- Tárolás száraz helyen, 20 °C-on, szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
- Különösen alkalmas acélhoz és nemesacélhoz
- Optimális vágási tulajdonságok, különösen a nagyon kemény és nagy igénybevételt jelentő munkadaraboknál és tömör anyagoknál
- Egyformán alkalmas vastag és vékony anyagok, például csövek, tömör anyagok, lapos anyagok stb. vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!