Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágókés Martor Argentax Cuttex 9MM 46100
Sokoldalú műanyagvágó. Keskeny pengével és manuális penge-visszahúzással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Klasszikus vágókés
9 mm-es letörhető pengével
Éles, kicsi, könnyen kezelhető – a keskeny, lepattintható pengéjű ARGENTAX CUTTEX 9 MM mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek egy vágókéstől elvárhatók. Kiválóan alkalmas karton, keménypapír, papír és ragasztószalag könnyű vágásaihoz. A hosszú, lekerekített nyél tökéletesen illeszkedik a tenyérbe. A pengehosszabbító tetszés szerint állítható. De vigyázat: Jobb, ha vágás közben csak az első szegmenst hosszabbítja meg.
- Szerelt penge: 76
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!