Rendkívül erőteljes multifunkciós vágókészülék a járműiparhoz tervezett gyorsbefogó rendszerrel
Könnyű, praktikus elektromos lemezvágó olló legfeljebb 1,3 mm vastag acéllemezekhez
Rendkívül nagy teljesítményű, alacsony vibrációjú 450 wattos multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Max szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
Kiváló minőségű rozsdaoldó
Multi-functional, slim hand-held lamp with 2x LED, 2x UV LED, holding clip and two magnets
Nyomógombos állítással rendelkező önbefogó vízpumpafogó a könnyed kezeléshez, a különböző formák jobb fogásához, és fokozott tartóssággal a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Rugalmas PU-ragasztó és tömítőanyag széles körű felhasználásra
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a jeget és a deret