Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch vágásvédő nadrág
Vágásvédő nadrág szemet gyönyörködtető fényvisszaverő elemekkel és élénk színekben az optimális láthatóság érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Cipzáras oldalzseb, cipzáras hátsó zseb, a jobb oldalon szerszám-/vonalzózseb két tolltartó zsebbel, combzseb a bal oldalon, zsebfedővel zárható
- A derékpánt a nadrág hátulján magasabb, ergonomikus szabású és jól szellőző, a nadrágszárak hátsó része cipzárral a szellőzéshez
- Rugalmas Cordura anyagból készült megerősített térdrészek
- Dörzsölés elleni védelem a nadrágszár belső részén, kullancsok elleni védelem a belső szár alsó részén, övhurkok, gombok a nadrágtartókhoz, KWF-tesztelt vágásvédő betéttel, EN ISO 11393-2, EN ISO 20471 (Type 1, Class 1)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!