Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágásbiztos kesztyű, SOFTFLEX W-330, D szintű
Rendkívül kényelmes vágásbiztos kesztyű extra hosszú mandzsettával és SOFTFLEX bevonattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megbízható védelem a vágások és mechanikai veszélyek ellen
- Hosszú mandzsetta a csukló és az alkar védelméért
- Hüvelykujjrész-megerősítés a hosszabb élettartam érdekében
SOFTFLEX technológia a kényelemért és a maximális rugalmasságért
- Nitrilhabból és vízbázisú PU anyagból készült rendkívül puha bevonat
- Optimális fogás száraz és nedves állapotban is
- Jól szellőző
További előnyök
- Védelem kontakthő ellen max. 100 °C-ig
- Bőrbarát az Oeko-Tex Standard 100 szabvány előírásainak megfelelően
- Közepes és nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz
- Éles szélű munkadarabok megmunkálása és feldolgozása az üveg-, fém-, autó- és építőiparban
- Karbantartási és szervizelési munkák
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!