Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vágás elleni védőkesztyű, CUT 4/200, Kevlar®anyaggal
Robusztus természetes latexbevonat
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Varrás nélküli, finomkötött alapszövet, 100% Kevlar®anyagból
Kiváló minőségű természetes latexbevonat
Jó rugalmasság és szellőzés
A bevonat nélküli kézhátnak köszönhetően.
Jó fogás
A finom strukturált felületnek köszönhetően
Kiváló védelmet nyújt a vágásból és szúrásból eredő sérülések ellen
A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei.
Éles, szúró szerszámok és munkadarabok kezeléséhez és feldolgozásához, pl. üveg, műanyag, fémdarabok, fém profilok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!