Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 1
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 2
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 3
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 4
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 5
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 6
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 7
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 8
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 9
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 10
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 11
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 12
VKP Trio 600 tömítőszalag, standard - 13

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VKP Trio 600 tömítőszalag, standard

Vízálló, előre tömörített, kettős célú tömítőszalag az ablakok és ajtók illesztéseinek teljes körű tömítésére
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
Gyors és egyszerű ablaktömítés egyetlen munkafázisban



Gőznyomásesés belülről kifelé


A különböző páraeloszlási tulajdonságokat a belső oldalfalak kiegészítő impregnálásával érik el.



  • 600 Pa-ig csapódó eső ellen tömít

  • Hőszigetelés és légmentes zárás egy termékben

  • Hő- és hangszigetelés

  • UV- és időjárásálló
Megjegyzés

A VKP® Trio 600 tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten. Kérjük, használja a VKP® Plust szilárd alkatrészek között levő illesztésekhez. Azt javasoljuk, hogy az alsó illesztési területen flex szalagot vagy EPDM kültéri tömítőszalagot használjon. Végezzen elegendő saját próbát festékek és tömítőanyagok esetén. Nincs kölcsönhatás a kereskedelmi forgalomban kapható habarcsokkal. Az ablak távtartós szerelésként van rögzítve. A homlokzati illesztéseket nagy terhelés esetén VKP® Plusszal kell tömíteni.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.