Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VHM ponthegesztés maró, Multi Performance DIN 1897
Univerzális, nagy teljesítményű ponthegesztés maró karosszérialemezeken lévő hegesztési pontok eltávolításához, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR stb.), minden gépjármű típus esetében, pl. az A-oszlopon és a B-oszlopon, személygépkocsi ajtóküszöb-védőn stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A szerszám 4 vágóéllel rendelkezik az olyan nagy igényeket támasztó munkákhoz, ahol a kompromisszum nem lehetséges
Nagy teljesítményű vágás
Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos 3 vágóélű keményfém ponthegesztés marókhoz képest
Rendkívül tartós
Akár 100%-kal hosszabb élettartam a hagyományos, keményfém ponthegesztésfúrókhoz képest
Rendkívül robusztus
Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos 3 vágóélű keményfém ponthegesztés marókhoz képest
Maximális kényelem
Optimális fúrási teljesítmény a hegesztési ponton történő kitűnő központosításnak köszönhetően
MAGMA többrétegű bevonat
- Nagy hő- és oxidációs stabilitás (üzemi hőmérséklet 800 °C-ig)
- Rendkívül robusztus és kopásálló (keménység: kb. 3500 HV)
- Akár 9-szer tartósabb, mint a ponthegesztés maró
- Akár kétszer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz, pl. TiN-hez képest
Háromoldalú szár a kézi fúrógépekkel végzett gyorsabb és kényelmesebb munkáért
- Nincs fúrótokmány forgás
- Optimális erőátvitel
- A fúrótokmány sérülések ellen védett
- A fúrótokmány nyitásához és a zárásához minimális erőfeszítés szükséges
- Sűrített levegős gépekkel (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.) nem használható
- Ne használja ütvefúrós befogótokmányokkal ellátott fúrókkal vagy orsókon
Ideális 3-pofás fúrótokmányú fúrógépekhez
- A keményfém rendkívül kemény, ezért különösen rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően.
- Állítsa a hegyet a helyes szögbe. Először pozicionálja középen a vágószerszámot, azután egyenletes felületi nyomás alkalmazásával végezze el a marást
- Kerülje a gyors alkalmazást, az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a fúrógépet
- Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékot/kenőanyagot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!