A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömör keményfém fúró vágószerszám Multi Performance
Univerzális, nagy teljesítményű fúró vágószerszám ponthegesztések és bármilyen fajtájú anyagösszekötések szétbontásához minden típusú karosszérialemezen, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR, WU acél stb.) minden gépjárművön, pl. A-oszlopokon, B-oszlopokon, küszöbökön, stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lehetővé teszi a rendkívül nagy szilárdságú ponthegesztéses csatlakozások megbízható szétválasztását
Az innovatív vágóél geometria tökéletes egyensúllyal rendelkezik az éles vágóélek és a nagy stabilitás között
Még durva ponthegesztés vagy ívelt anyag esetében is pontos vágást tesz lehetővé
Innovatív homlokgeometria, amely tökéletesen egyesíti a fúrószár és a maró előnyeit
Nagyon jó pontfúrási folyamat
Központosító csúcs két vágóéllel a középpont felett
Minimális erőfeszítés szükséges
Éles vágóél kialakítás
Kis rezgésű működés
Négy vágóél rendkívül egyenetlen emelkedéssel
Rendkívül tartós és erőteljes
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos, tömör keményfém ponthegesztés marókhoz képest
AlTiN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 950 °C-ig
- Nagyon kemény és kopásálló (keménység: kb. 3300 HV)
- Csökkentett hőátadás a karosszéria panelen (meggátolja a ragasztó kikeményedését, megolvadását vagy a futtatási színek kialakulását)
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
Háromoldalú szár a kézi fúrógépekkel végzett gyorsabb és kényelmesebb munkáért
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
- A megfelelő szerszámhossz minden alkalmazáshoz: A rövid változat kényelmes munkavégzést biztosít szűk helyeken (pl. sárvédőívek), míg a hosszú változat könnyű hozzáférést biztosít az alacsonyan fekvő ponthegesztéses csatlakozásokhoz (pl. küszöböknél)
- A 9 mm-es fúrási átmérő biztosítja a hegesztési pontnak és hőbeviteli területének megbízható fúrását (előny a 8 mm-es átmérővel szemben). Ráadásul a kialakított furat nem olyan nagy, hogy a karosszériaelemek visszaszerelésekor túlzott kitöltésre legyen szükség (előny a 10 mm-es átmérővel szemben)
Használható hárompofás befogótokmányú fúrógépekben
Bármilyen típusú anyagösszekötés fúrásához:
- Ponthegesztéses csatlakozások vágása
- Szegecskötések metszése
- Egyedi rétegek vágása
- Dörzshegesztett elemek metszése
- Átmenő fúrócsavarok metszése
- A tömör keményfém rendkívül kemény, ezért nagyon rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően
- 1. lépés: Vegye le a védőkupakot. Rögzítse a fúróvágót a háromszög alakú szárra. Ellenőrizze a körfutási pontosságot.
- 2. lépés: Helyezze a fúróvágót a ponthegesztés közepére anélkül, hogy rányomná, és működtesse teljes fordulatszámmal
- 3. lépés: Amikor elérte a teljes fordulatszámot, teljesen süllyessze bele a ponthegesztésbe
- 4. lépés: Kihúzás közben hagyja forogni a fúróvágót
- Kerülje a fúrandó anyaggal való kemény érintkezést, valamint az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a vágószerszámot
- Hűtőfolyadék/kenőanyag használata nem szükséges
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!