Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE vízpumpa fogó, DIN ISO 8976 - IEC 60900
Csavaranyák és csavarok megfogására és tartására, valamint meghúzására és meglazítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A nyomógombos állítással rendelkező, önbefogó vízpumpafogó kényelmes és gyors kezelést tesz lehetővé
- Közvetlenül a munkadarabon elvégezhető pontos, biztonságos beállítások
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes nyél a kényelmes munkavégzéshez
- Edzett precíziós fogak a nagy kopásállóságért
- Hatalmas befogási kapacitás keskeny kivitelben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!