Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900
Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít
- Keskeny fej az optimális hozzáférhetőség érdekében
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Pengék: Indukciósan edzett precíziós élek
- Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: Betétes
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!