1/2 colos VDE nyomatékkulcs 1000 V, szigetelt
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2 colos VDE nyomatékkulcs 1000 V, szigetelt
Szigetelt VDE nyomatékkulcs 1/2 colos négyszög rögzítőelemmel, áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
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
- +/- 4%-os tűrésű kioldási pontosság a skálaértékhez képest
- Jobbos/balos meghúzás áttolható négyszög meghajtással
- Kalibrációs tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
Megjegyzés
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A nyomatékkulcsok csak csavarkötések meghúzására használandók, a kilazításukra nem
- A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeresen ellenőrizni, illetve szükség esetén kalibrálni kell a megfelelő mérőműszerekkel
- Javasoljuk, hogy végezzen éves kalibrálást 12 havonta vagy 5000 csavarozási művelet után
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!