Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE műszerész csavarhúzó készlet, hornyos/PH 7 részes
Öt db egyenes hornyú és két db kereszthornyú csavarhúzóból álló készlet.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Azonosító jelöléssel, gyártási év feltüntetve
- Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)
- Szár: Szigetelt, bronzbevonatú, hengeres szár
- Lapos fej: DIN 5264-A, ISO 2380
- Kereszthornyú fej: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!