Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kombinált szerelőfogó
Kombinált fogó villanyszereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
6 funkció egyetlen fogóban
- Lapos és kerek anyagok megfogása
- Hajlítás
- Sorjázás
- Kábelvágás
- Csupaszolás
- Érvéghüvelyek krimpelése
Tulajdonságok
- Kábelvágó olló precíziós vágóéllel (indukciósan edzett)
- A pofán erős külső perem a süllyesztett elosztódobozok kezeléséhez és a bevezető lyukak sorjátlanításához
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Csupaszító furatok 0,75–1,5 mm² és 2,5 mm² huzalokhoz
- Krimpelőpofa érvéghüvelyekhez 0,5–2,5 mm²
- Elvágja a tömör Cu és Al kábeleket 5 x 2,5 mm²-ig/Ø 15 mm-ig
A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!