Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csupaszítófogó, IEC 60900
Műanyag vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, könnyű csupaszítása
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precizitást biztosít
- A fogó automatikus kinyílik a nyitórugónak köszönhetően
- Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- A beállítócsavar a recézett anyával rögzíthető
- Felület: síkköszörült és krómozott
- Betétes csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!