Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE hajlított, kerek laposfogó
Ergonomikus fogó markoláshoz, vágáshoz, hajlításhoz, csupaszításhoz és préseléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Védi az ízületeket és izmokat
Kényelmes, nem fárasztó fogás
Univerzálisan alkalmazható számos funkcióval
- Recés ívelt nyílás a csavarok meghúzásához
- Érvéghüvelyek préselése (alacsony feszültségű tartomány)
- Precíz és erőteljes vágási művelet
- 1,5 és 2,5 mm²-es kábelek csupaszítása
Hosszú élettartam és precíz markolási és vágási felületek
Kiváló minőségű szerszámacél
Biztonságos munkavégzés
Ergonomikus, csúszásmentes, kényelmes fogású, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral
Induktívan edzett precíziós vágóélek
Teljesen köszörült és krómozott felület
Beültetett csukló nyitórugóval
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!