Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE precíziós csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 voltig (AC), illetve 1500 voltig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)
- Szár: szigetelt, bronzbevonatú, hengeres szár
- Kihajtás: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!