Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE precíziós csavarhúzó, lapos
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)
- Szár: szigetelt, barnított, hengeres szár
- Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!