Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE erő-kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít
- Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Pengék: indukciósan edzett precíziós élek
- Ívelt nyílás a hengeres anyagok megfogásához
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: betétes, áttételes
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!