Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó készlet hatszög csatlakozáshoz 6 részes
Méretek: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Kimenet: DIN 475/2
- Szabvány: DIN 7445, IEC 60900:2012
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!