VDE csavarhúzó, TX Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó, TX Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
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
- Szár: feketére oxidált, szigetelt
- Tipp: Belső kulcsnyílású TX, Black Point
- A gyors azonosításért a csavarfej jelölése és mérete a nyél végén található
- Szabvány: IEC 60900
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!