Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE csavarhúzó, kereszthornyos fej, PH, extra keskeny
Könnyű hozzáférés a mélyen fekvő csavarokhoz és rugóelemekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csökkentett átmérőjű szigetelt szár kritikus munkaterületekre
- Nem sérül a szigetelés
- A markolat végén az adott csavarfej szimbólumával a gyors azonosítás érdekében
- Szár: feketére oxidált kivitelben
- Behajtás: DIN ISO 8764-I-PH
Az IEC 60900 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva
Vezérlő- és elosztódobozokhoz, automatikus megszakítókhoz, tartólécekhez, relékhez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!