Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® gerendaszorító, normál menet nélküli átmenő furattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez
- FM engedély
- DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.
Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!