Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® szárnyas anya, Profil 41 VARIFIX® C-profilú szerelősínek 41-es változatának szerelvény csatlakozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors összeállítás a csúszóanyához/kombinált csúszóanyához képest
- A Varifix szárnyas anyát nem szükséges megtartani a helyén
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Csatlakozó alkatrészek rögzítéséhez, például: háromszög konzolok, sarokösszekötők, 90°-os csatlakozó tartóelemek, 45°-os csatlakozó tartóelemek, L-alakú lapos csatlakozók, T-alakú lapos csatlakozók és összekötő konzolok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!