- Négy kerek lyukkal, amelyek illeszkednek a szerelősíneken lévő nyílásokhoz
- Súrlódásos/alakzáró csatlakozás átmenő szereléssel, menetes szárak vagy hatlapú csavarok, alátétek és anyák használatával
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
- Szerelés 41/41: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, négy 10 x 60 mm hatlapfejű csavarral, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
- Szerelés 41/62: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, négy 10 x 80 mm hatlapfejű csavarral, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
- Szerelés 41/82: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, 10 x 110 mm hatlapfejű csavarokkal, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
- Szerelés 41/124: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, 10 x 150 mm hatlapfejű csavarokkal, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!