Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® négyszögletű csúszkához, GK-2 típus
VARIFIX<SUP>®</SUP> négyszögletű csúszkához, GK-2 típus - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> négyszögletű csúszkához, GK-2 típus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® négyszögletű csúszkához, GK-2 típus

Egyenletes járású csúszka nagy terhelésekhez
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
  • Nagy, max. 125 mm-es eltolható távolság

  • Menetes szerelvények/menetes szárak segítségével variálható csőbilincs-csatlakozás

  • Alkalmas vízszintes és függőleges csővezetékek falhoz rögzítésére

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.