Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® konzol 26/18
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 5
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 6
VARIFIX<SUP>® </SUP>konzol<SUP> </SUP>26/18 - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® konzol 26/18

Univerzális fali tartó csövek és számos egyéb rögzítésére

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • A sín záródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem

  • Egységek befogási amplitúdója ≤ 26 N/mm2


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez, kérjük, válasszon a rozsdamentes acél termékekből.