Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® konzol 26/18
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 6
VARIFIX<SUP>®</SUP> konzol 26/18 - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® konzol 26/18

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • A sín záródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem

  • Egységek befogási amplitúdója ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.