konzol, 26/18 A4 nemesacél
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX®
konzol, 26/18 A4 nemesacél
Nemesacél fali tartó csövek és számos más elem rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A stabil alaplemeznek köszönhetően biztos tartás
- Egyszerű beigazítás az alaplemez ovális furatainak köszönhetően, amelyek 90°-ban el vannak forgatva
- A sínzáródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
- Egységek mechanikai feszültsége ≤ 26 N/mm²
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Lebegő szerkezetekhez és szögletes, valamint kerek szellőzőcsatornák olcsó, gyors falra szereléséhez ideális.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!