Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/128, tűzihorganyzott
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-profilú szerelősín, 41/128, tűzihorganyzott - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-profilú szerelősín, 41/128, tűzihorganyzott - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-profilú szerelősín, 41/128, tűzihorganyzott - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/128, tűzihorganyzott

Különböző felszerelési lehetőségek kiterjedt rendszerelem-választékkal
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
Egyedülálló geometria új szegecselt kapcsolattal


  • Nem tolódik el a fúrási kép

  • Nincs rozsdásodásra hajlamos hegesztési pont


Stancolt fogazás


Jobb csúszóerők



Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül


a takarósapkák használatának köszönhetően



A sínek könnyebb beigazítása


az oldalsó osztásvonalak használatával



Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez



Nagy teherbírás


a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan



Lehetővé teszi a 41/22 vagy 41/41 C-profil behelyezését, átmenő furattal ellátott kettős profilokhoz


További szerelési lehetőségek bevezető vezetékekhez



Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

A Varifix® szoftverrel végzett számítás tartalmazza a strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést.

Tűzvédelem:


Szakértői vélemény: MFPA Leipzig sz. GS 3.2/15-129-2