Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált

Különböző felszerelési lehetőség, kiterjedt rendszerelemekkel
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
Egyedülálló geometria új szegecselt kapcsolattal


Nincs rozsdásodásra hajlamos hegesztési pont



Stancolt fogazás


Jobb csúszóerők



Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül


a takarósapkák használatának köszönhetően



A sínek könnyebb beigazítása


az oldalsó osztásvonalak használatával



Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez



Nagy teherbírás


a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan



Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez, kérjük, válasszon a rozsdamentes acél termékekből. A Varifix® szoftverrel végzett számítás tartalmazza a strukturális elemzést és kötőelem elrendezést.

Tűzvédelem:


Tanácsadói jelentés MFPA Leipzig sz. GS 3.2/15-129-2