Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® Power Lock 41 gyorsrögzítő minden 41-es profilhoz, beltérben is használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors és időtakarékos szerelés a 90°-os forgásnak köszönhetően
- Alakzáró csatlakozás a szerelősínek és a tartozékok között
- Egy személy is felszerelheti, nem kell megtartani a helyén
- Minden szerkezet kialakítható a megfelelő kiegészítők révén
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Minden Profil 41 beltéri sínhez
Lásd a külön szerelési utasításokat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!