Statikus súrlódási együttható: µ0 = 0,18
Csúszási súrlódási együttható: µ = 0,14
A csúszó alkatrész nem tud kicsúszni
A hornyokat egymáshoz képest 90°-ban ütötték ki
Garantáltan kényelmes összeszerelés
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Csőbilincsek hornyolásához csőhosszak módosításának esetén. Padlóra vagy mennyezetre szintén szerelhető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!