Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® csúszószán, GK-1 típus Dupla támasztékkal a vezetőből való kicsúszás elkerülése érdekében
VARIFIX<SUP>®</SUP> csúszószán, GK-1 típus Dupla támasztékkal a vezetőből való kicsúszás elkerülése érdekében - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> csúszószán, GK-1 típus Dupla támasztékkal a vezetőből való kicsúszás elkerülése érdekében - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® csúszószán, GK-1 típus Dupla támasztékkal a vezetőből való kicsúszás elkerülése érdekében

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Nagy, max. 60 mm-es eltolható távolság

  • Alacsony kivitel

  • Két bilincs biztosítja megbillenés és felborulás ellen


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.