Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VAKU 70 kitöltő gitt
Üvegszálas megerősítésű gitt repedések, lyukak áthidalásához és üvegszálas megerősítésű műanyagok javításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiegyenlített üvegszál-arány
- Kitűnő felhordási tulajdonságok
- Felhasználóbarát
Kitűnő tapadás és szilárdság
- Kiválóan alkalmazható függőleges felületeken
- Kitűnő tapadás vashoz, acélhoz, alumíniumhoz, horganyzott és tűzihorganyzott felületekhez.
- Ideális kitöltő gittként üvegszál erősítéses műanyag részek javítása után VAKU 80 javítógyantával együtt.
Gyors kikeményedés
- A gyors, időtakarékos további megmunkálás érdekében.
A VAKU 70 maximális megengedhető VOC-tartalma: 250 g/l; 2(b) termékkategória. A maximális VOC-tartalom a vonatkozó német szabályozás alapján (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
80 °C-ig hőálló
Hegy: Bevonható VAKU 20, VAKU 30 és VAKU 40 gittel anélkül, hogy a rétegek között fel kellene csiszolni a felületeket. A lehetséges reklamációk elkerülése érdekében mindig győződjön meg a gitt és az edző pontos adagolásáról.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Autó/teherautó: A járműgyártás- és javítás területén az egyenetlenségek, repedések és lyukak kiegyenlítésére. Üvegszál-erősítéses műanyagok javításához. Teher- és személygépkocsik szerelvényeihez.
Fém: Gépek és acél gyártásánál a nagyobb mértékű sérült területek kiegyenlítéséhez. Üvegszál-erősítéses műanyagok javításához.
A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. A felületeket csiszolja fel. Ahol lehetséges, a poliészter anyagot csak száradás után csiszolja, mivel az vízre érzékeny. Lásd a nedves csiszolásra vonatkozó külön információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!