Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VAKU 40 kitöltő gitt
VAKU 40 kitöltő gitt - 1
VAKU 40 kitöltő gitt - 2
VAKU 40 kitöltő gitt - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VAKU 40 kitöltő gitt

A mély, egyenetlen felületek és karcolások kitöltésére és kiegyenlítésére
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
30%-kal csökkentett fajlagos súly


  • Kimondottan könnyű csiszolni, valamint minimális mennyiségű por képződik

  • Felhasználóbarát


Gyorsan száradó


Biztosítja a gyors további feldolgozhatóságot, így időt takarít meg



Magas kitöltő képesség és nagyfokú szilárdság terhelés alatt



80 °C-ig hőálló

Megjegyzés

A VAKU 40 maximális megengedhető VOC-tartalma: 250 g/l; 2(b) termékkategória. A maximális VOC-tartalom a vonatkozó német szabályozás alapján (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Az optimális tapadás elérése érdekében a körülményektől függően durván csiszolja fel a felületet.


  • Vas, acél, cink: P40–P240

  • Alumínium: P150–P240

  • GFRP: P150–P240

  • Régi festés: P150–P240


A poliészter gitt +10 °C alatt nem keményedik meg.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.