- Németországban gyártott minőségű számláló
- Porálló és fröccsenővíz ellen védett
- Visszafelé számlálási funkció
- Tömör alumínium öntvényből készült teljes tárcsás kerék a maximális zökkenőmentesség érdekében
- Kihajtható állványkeret
- A beépített fék megelőzi a mérési hibákat
- Összehajtható vezetőrúd
- Univerzális gumi a precíz földeléshez akár 318,5 mm átmérőig – pontosan 1 m tömítőperemnek felel meg
- Minden mérőkerék egyedileg felügyelt és vizsgálati címkével jelölt
- Robothegesztésű keret az egyenletes minőségért
- Sínadapterrel együtt használva sínmérésekre is használható (nem tartozik a szállítási terjedelembe)
- Tároló táskával
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!