Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Anaerob ragasztóanyag MULTI DOS
Közepes erősségű, anaerob keményedő és tixotróp ragasztó- és tömítőanyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AZ ALL IN ONE használható menetzáró folyadékként vagy csőtömítőként, tömítőanyagként karimákhoz és házakhoz, valamint csapágyak rudakhoz vagy tengelyekhez való rögzítéséhez.
Jellemzők
- Kéziszerszámokkal eltávolítható
- Véd a rozsdával és a korrózióval szemben
- 150 °C-ig hőálló
- Egyenletes keményedés különféle fémeken, például nemesacélon és a legtöbb galvanizált kötőelemen
- Nagyfokú ellenállás oldószerekkel szemben
Az ALL IN ONE megfelel a következő követelményeknek
- NSF kategória FDA P1, közvetetten érintkezhet élelmiszerrel
- ANSI 61. szabvány ivóvízrendszerekben való használatra
- DVGW tanúsítvány gázvezeték-alkalmazásokhoz (DIN EN 751-1)
- KTW engedély (ivóvízzel érintkező műanyagok)
Előnyök csavarrögzítőként való használat esetén
- Megakadályozza a nem kívánatos mozgást, meglazulást, szivárgást
- Ideális csavarok, kalibrálócsavarok, mérőműszerek és kötőelemek M80-ig történő beállításához
- Rezgésálló
- Repedések és hézagok kitöltéséhez
Előnyök csőtömítőként való használat esetén
- Mindenféle fémből készült csőkötés és szerelvény tömítéséhez
- Nem zsugorodik és nem blokkolja a rendszereket
- A tömítés ellenáll a rezgésnek és az ütések okozta terhelésnek
- Tömítést biztosít a közönséges gázok és folyadékok ellen
- A termék ivóvíz- és gázengedélyekkel rendelkezik
- Véd a korrózióval és a berágódással szemben
- Tömíti a szerelvényeket max. 3 colos csavarmenetig, és akár 150 °C-ig hőálló
Előnyök felülettömítő anyagként való használat esetén
- Karimák és felületek tömítésére
- Helyettesíti a szilárd tömítéseket – csökkenti a készletállományt
- 0,5 mm-ig kitölt minden hézagot
- Nincs lerakódó hatás
- Teljes kikeményedés után ellenáll a nagy nyomásnak
Előnyök csapágyrögzítőként való használat esetén
- Hengeres csatlakozó alkatrészek szereléséhez
- A nagyobb lehetséges tűréshatárnak köszönhetően csökkenti vagy kiküszöböli a költséges megmunkálási műveleteket
- Kiküszöböli a speciális felületkezelési követelményeket
- A jobb fáradási szilárdság és korrózióállóság révén meghosszabbítja a berendezés élettartamát
- Teljesen kitölti a hézagokat, és biztosítja az anyagok teljes érintkezését
Az univerzális termék légmentes helyeken keményedik ki. Az optimális teljesítmény érdekében az alkatrészeknek száraznak, olaj-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lenniük. Vigyen fel annyi terméket, hogy az összes behelyezett alkatrészt kitöltse; illessze be az alkatrészeket és azonnal húzza meg.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!