Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Univerzális szerszámkészlet 17 részes
Univerzális szerszámkészlet 17 részes - 1
Univerzális szerszámkészlet 17 részes - 2
Univerzális szerszámkészlet 17 részes - 3
Univerzális szerszámkészlet 17 részes - 4
Univerzális szerszámkészlet 17 részes - 5
Univerzális szerszámkészlet 17 részes - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Univerzális szerszámkészlet 17 részes

A készlet tartalmaz minden, kormánycsukló, csuklócsap és szilentcsapágy kinyomásához és behajtásához szükséges szorító gyűrűt és nyomólapot
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
Szállítási terjedelem:


  • 1x híd menettel

  • 1x híd menet nélkül

  • 2x tartókar, 500 mm

  • 4x imbuszcsavar, M22 x 2,5

  • Egyenként 1x nyomócső, átmérő 80/90 x 130 mm, átmérő 80/90 x 42 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, átmérő 65 x 145 mm, átmérő 65 x 42 mm

  • 1 adapterlemez (fellépő) nyomóhüvelyek felszereléséhez

  • 1x préselt alkatrész, átmérő 65 x 65 mm

  • Egyenként 1 db nyomórúd, átmérő 31 x 250 mm, átmérő 31 x 140 mm

  • 1 ütőadapter
Megjegyzés

A készlet nem tartalmaz pneumatikus hidraulikaszivattyút és hidraulikahenger-készletet