Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális szerszámkészlet 17 részes
A készlet tartalmaz minden, kormánycsukló, csuklócsap és szilentcsapágy kinyomásához és behajtásához szükséges szorító gyűrűt és nyomólapot
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szállítási terjedelem:
- 1x híd menettel
- 1x híd menet nélkül
- 2x tartókar, 500 mm
- 4x imbuszcsavar, M22 x 2,5
- Egyenként 1x nyomócső, átmérő 80/90 x 130 mm, átmérő 80/90 x 42 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, átmérő 65 x 145 mm, átmérő 65 x 42 mm
- 1 adapterlemez (fellépő) nyomóhüvelyek felszereléséhez
- 1x préselt alkatrész, átmérő 65 x 65 mm
- Egyenként 1 db nyomórúd, átmérő 31 x 250 mm, átmérő 31 x 140 mm
- 1 ütőadapter
A készlet nem tartalmaz pneumatikus hidraulikaszivattyút és hidraulikahenger-készletet
Univerzális haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági- és építőgépek, üzem építés, gépészet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!