Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 22
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 22
Univerzális jelfogó piros és zöld forgó- és vonallézerekhez, mm-es kijelzéssel
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
- Pontos és könnyen használható
mm megjelenítése a kijelzőn
- Használható forgólézerekhez, valamint piros és zöld színű lézervonalakkal rendelkező vonallézerekhez
Nincs szükség komplikált előbeállításra
- Maximális leolvasási minőség az LCD- és az átkapcsolható LED-kijelzőnek köszönhetően.
- Kényelmesen használható munka közben, mivel a vevőegység az elő- és hátoldaláról is leolvasható.
- Nagy hatótávolság, akár 500 méterig
- Beállítható hangjelzés.
- IP 67 védettségi fokozat (vízzáró és porálló)
- A két erős tartómágnes a készülék tetején lehetővé teszi a felerősítést a fém felületekre.
- Akkumulátor-töltöttségi szint jelzővel
- A mérőrúdtartó a szállítási terjedelem része
Alkalmazási terület
Beltéren és kültéren végzett szintezési munkákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!