Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális kendő, X-Finity
A többfunkciós kendő meleg és hideg időben is védelmet nyújt. Légáteresztő és rugalmas, nagyfokú viselési kényelem.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Puha, elasztikus anyag
- Használható sapkaként, fejkendőként, sálként, símaszkként és napvédőként
- Minden tevékenységhez alkalmas
- Méret: 50 x 25 cm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!