Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális fúrószárkészlet MFD-S Plus, 7 darab
Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Univerzális használatra nagyon alkalmas
- Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat
- Pontos fúrás
- Kiváló fúrási eredmény fémben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Menesztőtüske ütésleállító funkcióval
A rövidített szerelőhornyok alkalmasak az SDS-plushoz, kalapácsfúrókban megakadályozzák az ütvefúrásra történő használatot, még akkor is, ha véletlenül bekapcsolják az ütőmechanizmust, ezáltal megakadályozva a fúró károsodását.
PGM bevizsgált
Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
- Normál fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakbeszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!