Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Univerzális fémdübel W-MG

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Univerzális fémdübel W-MG

Beütő dübel porózus felületekbe, pl. horzsakőbe, könnyű- vagy gázbetonba való rögzítésekhez. Horganyzott acél

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Dübelátmérő Dübelhossz (l) Fúró névleges átmérője PB 4 esetén (d 0) Fúró névleges átmérője lyukas téglában (d 0) Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0905305
5 mm 30,5 mm 3 mm 6 mm
200 db
0905306
6 mm 32 mm 3,5 mm 8 mm
200 db
0905308
8 mm 38 mm 6 mm 10 mm
200 db
090530860
8 mm 60 mm 6 mm 10 mm
100 db
0905310
10 mm 60 mm 8 mm 14 mm
100 db
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
Information on price display
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
Lapozható katalógus
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
  • Különféle felületekben használható: AC2/AC4 osztályú gázbeton, lyukacsos tégla, horzsakő, könnyű beton

  • A dübelt az AC2 osztályú gázbetonba előfúrás nélkül szintig be kell kalapálni

  • Könnyen szerelhető

  • Sasszeges szerelésű használatra

  • Az M8 tőcsavarral együtt használt W-MG 8 fémdübel megfelel a gázszerelésre vonatkozó német műszaki iránymutatásoknak (TRGI). Az irányelvek 3.3.7.2 pontja a belső csövezés lefektetésének követelményeit határozza meg: „A csövek rögzítésének tűzállónak kell lennie. A csőrögzítés tartóelemeinek nem éghető anyagból kell lenniük.”

  • Fa- és forgácslapcsavar használható

  • Horganyzott acél