Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális anker, AW
Szerelő dübel ajtóborítások gyors és biztonságos szereléséhez. Időtakarékos, ugyanakkor környezetkímélő.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ajtóborítások láthatatlan felszerelése
Nyomás alkalmazására nincs szükség, mivel a ragasztóanyag már fel van hordva
Az alábbiakkal használva nagyon biztonságos kötés hozható létre
- Faipari hidegenyv, D3/D4
- Gyorsan kötő enyv
- Szerelőragasztó
Függőleges szerelés és a teljes felületen létrejövő ragasztott kötés, még ferde furatok esetében is — a gömbfejű csavar kiegyenlíti a szöget (90°–75°)!
Szerelési utasítások mellékelve
AW25 behajtás
- Optimális erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Gyors elhelyezés és kitűnő központosítás
- Nincs kilökő erő
Kérjük, vegye figyelembe a ragasztóanyagok alkalmazására vonatkozó utasításokat.
A 037-2002-1 számú szakértői jelentés tartalmazza a vizsgálatot és az értékelést
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!