Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális csúszókalapács
Fémlemez alkatrészeken keletkezett deformációk kiegyengetéséhez, 4 kg
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A kettős kihúzókampó ideális tartozéka
A hagyományos menetes csatlakozónak köszönhetően univerzálisan alkalmazható (belső menet M14 x 2, 17 mm mély)
A meglévő rendszerek kombinálhatók
A sárvédőívek és a hátlapok a kerek kampóval durván szintén kiegyengethetők
Kettős kihúzókampó nélkül is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!